CHF 63.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | RNU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 54.5 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 87 kN |
Statische Belastung | 82 kN |
Referenzdrehzahl | 5.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 11800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |