CHF 56.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | RNU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 49.5 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 83 kN |
Statische Belastung | 75 kN |
Referenzdrehzahl | 6.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 12500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |