FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU2206-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14177742
  • Hersteller:016743008-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
37.5 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
8 rpm
Grenzdrehzahl
16300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig