CHF 35.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | RNU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 31.5 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 41.5 kN |
Statische Belastung | 34.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 19800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |