FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU2204-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178799
  • Hersteller:019271980-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
26.5 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
38.5 kN
Statische Belastung
31 kN
Referenzdrehzahl
11.1 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig