FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU212-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178798
  • Hersteller:019271867-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
103 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
8900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig