FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU210-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178796
  • Hersteller:019271824-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
59.5 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
69 kN
Referenzdrehzahl
6.6 rpm
Grenzdrehzahl
11100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig