FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU209-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178795
  • Hersteller:019271794-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
54.5 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
72 kN
Statische Belastung
63 kN
Referenzdrehzahl
7 rpm
Grenzdrehzahl
10200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig