CHF 45.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | RNU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 44 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 59 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Referenzdrehzahl | 8.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 14100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |