CHF 43.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | RNU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 37.5 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 37.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 16300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |