FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU205-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178790
  • Hersteller:019271751-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
31.5 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Referenzdrehzahl
11.6 rpm
Grenzdrehzahl
19800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig