CHF 34.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | RNU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 22.1 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 20.8 kN |
Statische Belastung | 14.6 kN |
Referenzdrehzahl | 15.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 26500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |