FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU1056-M1

  • ERIKS:14178787
  • Hersteller:019271654-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'074.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'323.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
316 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
65 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
680 kN
Statische Belastung
1.1 kN
Referenzdrehzahl
1.55 rpm
Grenzdrehzahl
2550 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig