FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU1026-XL-M1A

  • ERIKS:14178786
  • Hersteller:019271611-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 480.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 519.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
148 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
33 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
212 kN
Statische Belastung
250 kN
Referenzdrehzahl
3.5 rpm
Grenzdrehzahl
6500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig