FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU1024-XL-M1

  • ERIKS:14178785
  • Hersteller:019271590-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
135 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
175 kN
Statische Belastung
208 kN
Referenzdrehzahl
3.55 rpm
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig