FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU1018-XL-M1A

  • ERIKS:14178783
  • Hersteller:019271557-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
103 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
124 kN
Referenzdrehzahl
4.55 rpm
Grenzdrehzahl
9600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig