FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU1017-XL-M1

  • ERIKS:14178863
  • Hersteller:021938741-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
96.5 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
93 kN
Statische Belastung
103 kN
Referenzdrehzahl
4.75 rpm
Grenzdrehzahl
10400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig