FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU1014-XL-M1

  • ERIKS:14178780
  • Hersteller:019271506-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
77 kN
Statische Belastung
81 kN
Referenzdrehzahl
5.5 rpm
Grenzdrehzahl
12300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig