CHF 101.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | RNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 47 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 33.5 kN |
Statische Belastung | 30.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 20400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |