FAG

FAG Zylinderrollenlager ohne Innenring Einreihig RNU1007-XL-M1

  • ERIKS:14178777
  • Hersteller:019271441-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
RNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
29 kN
Statische Belastung
26 kN
Referenzdrehzahl
9.7 rpm
Grenzdrehzahl
22700 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig