CHF 43'591.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 47'121.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 170 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.35 kN |
Statische Belastung | 6.1 kN |
Grenzdrehzahl | 1060 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |