FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4992-S-K-M-SP

  • ERIKS:14178652
  • Hersteller:019234252-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37'025.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 40'024.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
460 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
160 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2.11 kN
Statische Belastung
5.5 kN
Grenzdrehzahl
1120 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig