CHF 34'353.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 37'136.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 160 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.04 kN |
Statische Belastung | 5.2 kN |
Grenzdrehzahl | 1150 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |