FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4984-S-M-SP-C3

  • ERIKS:14178934
  • Hersteller:038193043-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29'391.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 31'772.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
560 mm
Breite
140 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.53 kN
Statische Belastung
4 kN
Grenzdrehzahl
1290 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig