CHF 29'391.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 31'772.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 560 mm |
Breite | 140 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.53 kN |
Statische Belastung | 4 kN |
Grenzdrehzahl | 1290 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |