CHF 27'711.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 29'956.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 140 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1490 kN |
Statische Belastung | 3800 kN |
Grenzdrehzahl | 1330 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |