FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4980-S-K-M-SP

  • ERIKS:14178649
  • Hersteller:019234147-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27'711.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 29'956.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
140 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.49 kN
Statische Belastung
3.8 kN
Grenzdrehzahl
1330 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig