FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4976-S-M-SP-C3

  • ERIKS:14178646
  • Hersteller:019234074-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'174.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 23'970.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
520 mm
Breite
140 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.44 kN
Statische Belastung
3.6 kN
Grenzdrehzahl
1380 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig