CHF 17'635.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 19'063.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 118 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.13 kN |
Statische Belastung | 2.8 kN |
Grenzdrehzahl | 1540 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |