CHF 16'070.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 17'372.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 118 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.1 kN |
Statische Belastung | 2.65 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |