FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4968-S-M-SP

  • ERIKS:14178838
  • Hersteller:021937249-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'070.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'372.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
118 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.1 kN
Statische Belastung
2.65 kN
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig