FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4964-S-M-SP

  • ERIKS:14178641
  • Hersteller:019233892-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'886.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'092.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
118 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.07 kN
Statische Belastung
2.55 kN
Grenzdrehzahl
1670 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig