CHF 13'926.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'054.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 118 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.04 kN |
Statische Belastung | 2.38 kN |
Grenzdrehzahl | 1740 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |