FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4956-S-K-M-SP

  • ERIKS:14178640
  • Hersteller:019233760-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'188.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'014.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
100 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
770 kN
Statische Belastung
1.79 kN
Grenzdrehzahl
1970 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig