CHF 8'872.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'591.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 750 kN |
Statische Belastung | 1.69 kN |
Grenzdrehzahl | 2070 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |