FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4948-S-K-M-SP

  • ERIKS:14178636
  • Hersteller:019233574-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'647.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'185.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
530 kN
Statische Belastung
1.21 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig