CHF 4'748.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'132.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 510 kN |
Statische Belastung | 1.14 kN |
Grenzdrehzahl | 2550 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |