CHF 5'275.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'702.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 510 kN |
Statische Belastung | 1.14 kN |
Grenzdrehzahl | 2550 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 3'044.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'291.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026