Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4940-S-M-SP

  • ERIKS:12627215
  • Hersteller:019233370-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'859.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'172.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
490 kN
Statische Belastung
1.04 kN
Grenzdrehzahl
2700 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU 4940 B/SPW33

  • ERIKS:23767763
  • Manufacturer:NNU 4940 B/SPW33

CHF 2'888.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'122.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026