CHF 3'307.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'575.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 69 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 410 kN |
Statische Belastung | 880 kN |
Grenzdrehzahl | 2900 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 2'287.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'472.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026