FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4936-S-M-SP-C3

  • ERIKS:14178631
  • Hersteller:019233248-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'787.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'012.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
69 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
405 kN
Statische Belastung
860 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig