CHF 2'983.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'225.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 69 mm |
Lagerluft | C2 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 405 kN |
Statische Belastung | 860 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |