CHF 2'226.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'406.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 340 kN |
Statische Belastung | 700 kN |
Grenzdrehzahl | 3300 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |