FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4934-S-M-SP-C2

  • ERIKS:14178627
  • Hersteller:019233175-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'381.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'573.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
C2
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
340 kN
Statische Belastung
700 kN
Grenzdrehzahl
3300 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig