Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4934-S-M-SP

  • ERIKS:12627212
  • Hersteller:019233175-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'473.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'674.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
340 kN
Statische Belastung
700 kN
Grenzdrehzahl
3300 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU 4934 B/SPW33

  • ERIKS:23767756
  • Manufacturer:NNU 4934 B/SPW33

CHF 2'057.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'224.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026