CHF 2'074.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'242.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | C2 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 330 kN |
Statische Belastung | 650 kN |
Grenzdrehzahl | 3550 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |