FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4930-S-K-M-SP

  • ERIKS:12627004
  • Hersteller:019233094-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'153.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'328.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
330 kN
Statische Belastung
650 kN
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU 4930 BK/SPW33

  • ERIKS:23767752
  • Manufacturer:NNU 4930 BK/SPW33

CHF 1'831.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'980.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026