CHF 1'748.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'890.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 190 kN |
Statische Belastung | 400 kN |
Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |