CHF 1'943.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'100.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 190 kN |
Statische Belastung | 400 kN |
Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 1'715.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'854.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026