FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4928-S-K-M-SP-C2

  • ERIKS:14178622
  • Hersteller:019233027-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'872.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'024.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
50 mm
Lagerluft
C2
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
190 kN
Statische Belastung
400 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig